DELOVNE HLAČE-CARGO URBAN-PRO-ČRNE-56

Udobne in trpežne Ripstop cargo hlače v sodobnem urbanem dizajnu, ki izstopajo z velikimi sprednjimi žepi z zadrgo. Inovativne cargo hlače z dodatnim žepom za zložljivo merilo, zanko za kladivo in ravnim krojem hlačnic. V delovnem vsakdanu se izkažejo kot zanesljiv partner.

  • Barva: Črna
  • Material: 98 % bombaž, 2 % elastan
  • Gostota tkanine na m²: 270 g
  • Standardi: EN 14404:2004 + A1:2010
  • EN-norma: 14404:2004 + A1:2010
  • Pranje: pri 40 °C
  • Navodila za vzdrževanje: Ne beliti, ne sušiti v sušilnem stroju, ne likati, ne kemično čistiti
Priloge
Art.-Št.: M403758433
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
  • Moden elastičen pas
  • 2 stranska žepa z odprtino, žep za meter
  • 2 prostorna stegenska žepa z zadrgo, dodatno notranji žep za mobilni telefon
  • 2 zadnja žepa s poklopcem
  • Raven zaključek hlačnic
  • Ojačan žep za kolenčnike z ergonomsko obliko kolena (certificirano po EN 14404:2004 + A1:2010)
Specifikacije izdelkov
* *
Velikost 56
Velikost FR/ES/PT/BE 50
Material 98% bombaž, 2% elastan
Teža tkanine na m2 270 g
Standardi EN 14404:2004 + A1:2010
Velikost konfekcije UK 40
*
*
*
  • Moden elastičen pas
  • 2 stranska žepa z odprtino, žep za meter
  • 2 prostorna stegenska žepa z zadrgo, dodatno notranji žep za mobilni telefon
  • 2 zadnja žepa s poklopcem
  • Raven zaključek hlačnic
  • Ojačan žep za kolenčnike z ergonomsko obliko kolena (certificirano po EN 14404:2004 + A1:2010)
Specifikacije izdelkov
Velikost 56
Velikost FR/ES/PT/BE 50
Material 98% bombaž, 2% elastan
Teža tkanine na m2 270 g
Standardi EN 14404:2004 + A1:2010
Velikost konfekcije UK 40