DELOVNE DEŽNE HLAČE DRY-EN343-RUMENE-XL

21,9
21,9

Delovne dežne hlače so zanesljiva zaščita pred dežjem in vetrom pri delu na prostem. Udobna in praktična izbira za vsakodnevno uporabo v zahtevnejših razmerah.

Priloge
Art.-Št.: AW202600314
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Vodoodporne hlače z elastičnim pasom, vrvico za zategovanje in toplotno varjenimi šivi za zanesljivo zaščito pri delu.

  • Sestava: 100 % poliester PU DIP
  • Gramatura: 180 g/m²
  • Elastičen pas z vrvico za zategovanje
  • Nastavljiv spodnji del hlačnic z gumbi za zapenjanje
  • Toplotno varjeni šivi
Specifikacije izdelkov
* *
Barva Rumena
Velikost XL
Materjal 100 % impregniran poliester
Standard EN343
Dobavitelj PAYPER
*
*
*

Vodoodporne hlače z elastičnim pasom, vrvico za zategovanje in toplotno varjenimi šivi za zanesljivo zaščito pri delu.

  • Sestava: 100 % poliester PU DIP
  • Gramatura: 180 g/m²
  • Elastičen pas z vrvico za zategovanje
  • Nastavljiv spodnji del hlačnic z gumbi za zapenjanje
  • Toplotno varjeni šivi
Specifikacije izdelkov
Barva Rumena
Velikost XL
Materjal 100 % impregniran poliester
Standard EN343
Dobavitelj PAYPER