DELOVNA ALU LESTEV-2X7

Priloge
Art.-Št.: 0962934807
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Specifikacije izdelkov
* *
Material Aluminij / aluminij
Površina Navaden
Število stopnic 2 x 7
Dolžina 1.98 m
Širina (dno)/širina (vrh) 534/317 mm
Dimenzije nosilca 73 mm x 25 mm
Razdalja med stopnicami 283 mm
Globina stopnice 80 mm
Dolžina koraka 1.52 m
Višina, vertikalna 1.85 m
Nosilnost 150 kg
Višina stojala 1.33 m
Delovna višina 2.83 m
Dosežna višina 3.33 m
Teža 10.4 kg
Standardi EN 131
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Material Aluminij / aluminij
Površina Navaden
Število stopnic 2 x 7
Dolžina 1.98 m
Širina (dno)/širina (vrh) 534/317 mm
Dimenzije nosilca 73 mm x 25 mm
Razdalja med stopnicami 283 mm
Globina stopnice 80 mm
Dolžina koraka 1.52 m
Višina, vertikalna 1.85 m
Nosilnost 150 kg
Višina stojala 1.33 m
Delovna višina 2.83 m
Dosežna višina 3.33 m
Teža 10.4 kg
Standardi EN 131