DELOVNA ALU LESTEV-2X5

Priloge
Art.-Št.: 0962934805
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Specifikacije izdelkov
* *
Material Aluminij / aluminij
Površina Navaden
Število stopnic 2 x 5
Dolžina 1.42 m
Širina (dno)/širina (vrh) 469/317 mm
Dimenzije nosilca 73 mm x 25 mm
Razdalja med stopnicami 283 mm
Globina stopnice 80 mm
Dolžina koraka 1.13 m
Višina, vertikalna 1.32 m
Nosilnost 150 kg
Višina stojala 0.79 m
Delovna višina 2.29 m
Dosežna višina 2.79 m
Teža 7.4 kg
Standardi EN 131
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Material Aluminij / aluminij
Površina Navaden
Število stopnic 2 x 5
Dolžina 1.42 m
Širina (dno)/širina (vrh) 469/317 mm
Dimenzije nosilca 73 mm x 25 mm
Razdalja med stopnicami 283 mm
Globina stopnice 80 mm
Dolžina koraka 1.13 m
Višina, vertikalna 1.32 m
Nosilnost 150 kg
Višina stojala 0.79 m
Delovna višina 2.29 m
Dosežna višina 2.79 m
Teža 7.4 kg
Standardi EN 131