¸
Za prikaz cen
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
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
Deli pnevmatskega zavornega sistema za tovorna vozila
Deli pnevmatskega zavornega sistema za tovorna vozila
Popular products from category Deli pnevmatskega zavornega sistema za tovorna vozila
Loading
Poglej kot
Mreža
Seznam
Prikaz
3
6
9
na stran
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
SCHLAUCHSTUTZEN GVZ F.SCHL. 11MM
0884351152
SPOJKA HITRA-ABC-PA-(3-STRANSKA)-L28MM
0885620094
SPOJKA HITRA-ABC-PA-TIP Y-L54,8MM
0885620084
SPOJKA ZA ZRAK -P5-90GRD-M16
0885336833
VENTIL ZA .LKW M.22X1,5
088507 01
Ravna plastična spojka za zrak
Različice:
6
Prikaži vse
Prejšnja
1
2
3
4
...
10
Naslednja
Zadnja
Deli pnevmatskega zavornega sistema za tovorna vozila
Close
Filtriraj po
Pobriši vse
Zunanji premer
Pobriši vse
20 mm
Opis tipa
Pobriši vse
P5
Redna
Redno (3x)
Največji delovni tlak
Pobriši vse
20 barov
Material
Pobriši vse
Jeklo
Debelina materiala
Pobriši vse
1,0 mm
Notranji premer
Pobriši vse
9,5 mm
Primerno za tip vozila
Pobriši vse
MAN, Scania/Iveco
Spojni navoj
Pobriši vse
Nazivni premer 12 x 1,5 mm
Nazivni premer 16 x 1,5 mm
Nazivni premer 18 x 1,5 mm/nazivni premer 18 x 1,5 mm
Nazivni premer 22 mm x 1,5 mm
Primerno za premer cevi
Pobriši vse
Primerno za premer cevi 15 mm
Primerno za premer cevi 6 mm
Izbrane možnosti
Prikaz
od
zadetki