Deli pnevmatskega zavornega sistema za tovorna vozila
Deli pnevmatskega zavornega sistema za tovorna vozila
Popular products from category Deli pnevmatskega zavornega sistema za tovorna vozila
Loading
Poglej kot
Mreža
Seznam
Prikaz
3
6
9
na stran
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
VENTIL ZA .LKW M.22X1,5
088507 01
NASTAVEK ZA ZRAČNE NAPELJAVE-UNI-M18X1,5-34MM
088530 353
REZ. TESNILO ZA STAN. SKLOPKO-GLAVO
088532 09
Prva
Prejšnja
1
...
6
7
8
Deli pnevmatskega zavornega sistema za tovorna vozila
Close
Filtriraj po
Pobriši vse
Zunanji premer
Pobriši vse
20 mm
Opis tipa
Pobriši vse
P5
Redno (3x)
Največji delovni tlak
Pobriši vse
20 barov
Material
Pobriši vse
Jeklo
Debelina materiala
Pobriši vse
1,0 mm
Notranji premer
Pobriši vse
9,5 mm
Primerno za tip vozila
Pobriši vse
MAN, Scania/Iveco
Spojni navoj
Pobriši vse
Nazivni premer 12 x 1,5 mm
Nazivni premer 16 x 1,5 mm
Nazivni premer 18 x 1,5 mm/nazivni premer 18 x 1,5 mm
Nazivni premer 22 mm x 1,5 mm
Primerno za premer cevi
Pobriši vse
Primerno za premer cevi 15 mm
Primerno za premer cevi 6 mm
Izbrane možnosti
Prikaz
od
zadetki