VariFix drsna pritrdilna ploščica W1
Dolžina drsnika: 75 mm
- Širina drsnika: 47,5 mm
- Višina drsnika: 11 mm
- Debelina materiala: 4 mm
- Dolžina: 200 mm
- Širina: 130 mm
- Drsna dolžina: 100 mm
- Razdalja med luknjami: 96 mm
- Dolžina podolgovate luknje: 21 mm
- Širina podolgovate luknje: 11 mm
- Temperaturna odpornost min./max.: 0 do 120 °C
- Površina: Cinkana
- Material: Jeklo
- Trajnost: Varčevanje z viri, Nizke emisije/nizka vsebnost škodljivih snovi.
Koeficient statičnega trenja: µ0= 0,18
- Koeficient dinamičnega trenja: µ= 0,14
- Izpadanje drsnega elementa ni mogoče
- Izvrtane podolgovate luknje pod kotom 90° ena do druge
- Zagotavljajo izboljšano udobje pri montaži
- Certifikat Cradle to Cradle®
- •Izboljšanje zgradbe z materiali preverjenimi na škodljive snovi
- •Razširjeno področje uporabe za GreenBuilding in certificiranje zgradb po LEED®, BREEAM® in DGNB
- Naši izdelki s certifikatom Cradle to Cradle Certified® so varčni z viri in imajo nizko vsebnost škodljivih snovi. Standard ocenjuje varnost, krožnost in vsebnost škodljivih snovi v končnem izdelku. Poseben poudarek je na varčevanju z viri, npr. z uporabo recikliranega materiala v proizvodnem procesu.
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct