Drsni spojni element, tip GK 1
Dolžina drsnika: 180 mm
- Širina drsnika: 40 mm
- Višina drsnika: 25 mm
- Dolžina: 46 mm
- Širina: 108 mm
- Višina: 33 mm
- Razdalja med luknjami: 78 mm
- Razdalja med luknjami drsnika: 120 mm
- Dolžina podolgovate luknje: 13 mm
- Širina podolgovate luknje: 11 mm
- Dovoljena obremenitev: 1,5 kN
- Temperaturna odpornost min./max.: -40 do 100 °C
- Trajnost: Varčevanje z viri, Nizke emisije/nizka vsebnost škodljivih snovi.
•Velik drsni razpon do 60 mm
- •Minimalna gradbena višina
- •Zaščiten pred nagibanjem in izpadanjem zaradi podpore z 2 objemkama
- Certifikat Cradle to Cradle®
- •Izboljšanje zgradbe z materiali preverjenimi na škodljive snovi
- •Razširjeno področje uporabe za GreenBuilding in certificiranje zgradb po LEED®, BREEAM® in DGNB
- Naši izdelki s certifikatom Cradle to Cradle Certified® so varčni z viri in imajo nizko vsebnost škodljivih snovi. Standard ocenjuje varnost, krožnost in vsebnost škodljivih snovi v končnem izdelku. Poseben poudarek je na varčevanju z viri, npr. z uporabo recikliranega materiala v proizvodnem procesu.
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct