Gibljivo obešalo

Za obešanje cevovodov in komponent z navojnimi palicami. Obešanje na nagnjenih stropih (strešni prostor).

  • Dovoljena obremenitev: 3 kN
  • Površina: Cinkana
  • Material: Jeklo
  • Preizkušeno za požarno varnost: Da
  • Trajnost: Varčevanje z viri, Nizke emisije/nizka vsebnost škodljivih snovi.
Na voljo v Različice: 3
PRIKAŽI IZVEDBE

•Izogibanje nekontroliranim napetostnim silam na pritrditev

  • •Fleksibilen nihajni učinek 2 x 20° v vse smeri
  • •Varna montaža je zagotovljena z revizijsko odprtino
  • •Brez nagibanja cevnih objemk
  • •Pri dolgi izvedbi možna višinska regulacija do približno 25 mm
  • Certifikat Cradle to Cradle®
  • •Izboljšanje zgradbe z materiali preverjenimi na škodljive snovi
  • •Razširjeno področje uporabe za GreenBuilding in certificiranje zgradb po LEED®, BREEAM® in DGNB
  • Naši izdelki s certifikatom Cradle to Cradle Certified® so varčni z viri in imajo nizko vsebnost škodljivih snovi. Standard ocenjuje varnost, krožnost in vsebnost škodljivih snovi v končnem izdelku. Poseben poudarek je na varčevanju z viri, npr. z uporabo recikliranega materiala v proizvodnem procesu.
  • Opomba
  • (1 kN = 100 kp = 100 kg)
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
product.details.associated.products.loading.text

•Izogibanje nekontroliranim napetostnim silam na pritrditev

  • •Fleksibilen nihajni učinek 2 x 20° v vse smeri
  • •Varna montaža je zagotovljena z revizijsko odprtino
  • •Brez nagibanja cevnih objemk
  • •Pri dolgi izvedbi možna višinska regulacija do približno 25 mm
  • Certifikat Cradle to Cradle®
  • •Izboljšanje zgradbe z materiali preverjenimi na škodljive snovi
  • •Razširjeno področje uporabe za GreenBuilding in certificiranje zgradb po LEED®, BREEAM® in DGNB
  • Naši izdelki s certifikatom Cradle to Cradle Certified® so varčni z viri in imajo nizko vsebnost škodljivih snovi. Standard ocenjuje varnost, krožnost in vsebnost škodljivih snovi v končnem izdelku. Poseben poudarek je na varčevanju z viri, npr. z uporabo recikliranega materiala v proizvodnem procesu.
  • Opomba
  • (1 kN = 100 kp = 100 kg)
*
*
*