Drsno obešalo CN ZUN

Za sprejemanje temperaturno pogojenega raztezanja dolžin cevovodov in komponent (aksialna drsna gibanja)

  • Dovoljena obremenitev: 1,3 kN
  • Priključni navoj: M10
  • Izhodni navoj: M8/M10
  • Drsna dolžina: 35 mm
  • Dolžina navoja: 17 mm
  • Širina: 30 mm
  • Dolžina: 60 mm
  • Višina: 48 mm
  • Material: Jeklo
  • Površina: Cinkana
  • Teža izdelka (na kos): 192,100 g
  • Trajnost: Varčevanje z viri, Nizke emisije/nizka vsebnost škodljivih snovi.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

•Omogoča nihanje

  • •Posamična obešala neposredno na strop ali na montažno tirnico
  • •Izogibanje napetostnim silam na pritrditev cevi
  • •Kombinirana matica omogoča variabilen navojni priključek M8/M10
  • Certifikat Cradle to Cradle®
  • •Izboljšanje zgradbe z materiali preverjenimi na škodljive snovi
  • •Razširjeno področje uporabe za GreenBuilding in certificiranje zgradb po LEED®, BREEAM® in DGNB
  • Naši izdelki s certifikatom Cradle to Cradle Certified® so varčni z viri in imajo nizko vsebnost škodljivih snovi. Standard ocenjuje varnost, krožnost in vsebnost škodljivih snovi v končnem izdelku. Poseben poudarek je na varčevanju z viri, npr. z uporabo recikliranega materiala v proizvodnem procesu.
  • Opomba
  • (1 kN = 100 kp = 100 kg)
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

•Omogoča nihanje

  • •Posamična obešala neposredno na strop ali na montažno tirnico
  • •Izogibanje napetostnim silam na pritrditev cevi
  • •Kombinirana matica omogoča variabilen navojni priključek M8/M10
  • Certifikat Cradle to Cradle®
  • •Izboljšanje zgradbe z materiali preverjenimi na škodljive snovi
  • •Razširjeno področje uporabe za GreenBuilding in certificiranje zgradb po LEED®, BREEAM® in DGNB
  • Naši izdelki s certifikatom Cradle to Cradle Certified® so varčni z viri in imajo nizko vsebnost škodljivih snovi. Standard ocenjuje varnost, krožnost in vsebnost škodljivih snovi v končnem izdelku. Poseben poudarek je na varčevanju z viri, npr. z uporabo recikliranega materiala v proizvodnem procesu.
  • Opomba
  • (1 kN = 100 kp = 100 kg)
*
*
*