Skoznja račna 1/2"

Uporablja se lahko za stopenjske ključe in pritisne kvadrate.

Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Pogon: Kvadratni nastavek 1/2 palca, 30 zob, kot vrtenja 12°

  • Standardno: DIN 3122, DIN 3120, ISO 3315
  • Material: Material: krom-vanadijevo jeklo
  • Površina: polirana, kromirana, glava ročice prevlečena s črnim fosfatnim premazom
  • Ročaj: Dvokomponentni ročaj
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Pogon: Kvadratni nastavek 1/2 palca, 30 zob, kot vrtenja 12°

  • Standardno: DIN 3122, DIN 3120, ISO 3315
  • Material: Material: krom-vanadijevo jeklo
  • Površina: polirana, kromirana, glava ročice prevlečena s črnim fosfatnim premazom
  • Ročaj: Dvokomponentni ročaj
*
*
*