Ročna mazalica

Sistem za mazalna olja v 400 g sistemskih kartušah
•Material:
Jeklo
•Maksimalni delovni tlak:
800 bar
•Dolžina:
380 mm
•Teža izdelka (na kos):
929 g.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

•Enostavno, hitro in popolnoma čisto polnjenje in odstranjevanje kartuše, brez odpiranja pištole
•Ni več potrebe po odzračevanju, minimalne motnje zaradi zraka
•Stalni nadzor nad nivojem polnjenja in vrsto maziva od zunaj
•Optimalno praznjenje kartuš, popolnoma okolju prijazno
•Tudi pri nizkih temperaturah dober pretok maziva
•Delovni tlak nad 400 bar, največji tlak do približno 800 bar
•Prostornina na udarec do 1,5 cm³ (odvisno od viskoznosti in temperature)

Opozorilo


Lube-Shuttle® je registrirana blagovna znamka podjetja MATO GmbH & Co KG. Navodila
za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših poskusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba opraviti lastne preizkuse. Zaradi številnih možnih načinov uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat. Če naša brezplačna tehnična služba daje tehnične informacije ali svetuje, to počne izključujoč kakršnokoli odgovornost, razen če je svetovanje ali informiranje del naših dogovorjenih pogodbenih obveznosti ali če svetovalec ravna namerno. Zagotavljamo enako kakovost naših izdelkov, vendar si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

•Enostavno, hitro in popolnoma čisto polnjenje in odstranjevanje kartuše, brez odpiranja pištole
•Ni več potrebe po odzračevanju, minimalne motnje zaradi zraka
•Stalni nadzor nad nivojem polnjenja in vrsto maziva od zunaj
•Optimalno praznjenje kartuš, popolnoma okolju prijazno
•Tudi pri nizkih temperaturah dober pretok maziva
•Delovni tlak nad 400 bar, največji tlak do približno 800 bar
•Prostornina na udarec do 1,5 cm³ (odvisno od viskoznosti in temperature)

Opozorilo


Lube-Shuttle® je registrirana blagovna znamka podjetja MATO GmbH & Co KG. Navodila
za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših poskusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba opraviti lastne preizkuse. Zaradi številnih možnih načinov uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat. Če naša brezplačna tehnična služba daje tehnične informacije ali svetuje, to počne izključujoč kakršnokoli odgovornost, razen če je svetovanje ali informiranje del naših dogovorjenih pogodbenih obveznosti ali če svetovalec ravna namerno. Zagotavljamo enako kakovost naših izdelkov, vendar si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
*
*
*