Žal izdelek trenutno ni na voljo.

Mast za podmazovanje

Posebna mast za sedelne sklopke

  • Vsebina: 330 g
  • Premer: 15 mm
  • Osnova mila: Anorganska
  • Temperaturno območje uporabe (min./max.): -20 do 200 °C
  • Barva: Črna
  • Kinematična viskoznost osnovnega olja / Pogoj: 2000 mm²/s pri 40 °C
  • VKA varilna sila: 5400 N
  • Rok uporabnosti od proizvodnje: 120 mesecev
  • Osnovno olje: Mineralno olje
  • Obnašanje proti vodi / Pogoj: Odbija vodo, se ne meša / po ASTM 1264, spiranje z vodo < 1 %
  • Podmazovalni sistem: Mast
  • Vonj: Ogljikovodik
  • Gostota: 1 g/ml
  • Pogoj gostote: pri 15 °C
  • Pogoj viskoznosti osnovnega olja: pri 40 °C
  • Temperaturno območje uporabe (min.): -20 °C
  • Temperaturno območje uporabe (max.): 200 °C
  • Pogoj zaščite pred korozijo: Notranje skladiščenje
  • Pogoj VKA varilne sile: Po DIN 51350-4, VKA-test
  • Brez silikona: Da
  • Kislo odporna: Ne
  • Vsebuje težke kovine: Da
  • Odpornost proti vodi: Da
Na voljo v Različice: 0
PRIKAŽI IZVEDBE
Lubsnake® je posebna mast za čisto in enostavno mazanje sedelne sklopke.
  • Ščiti in zmanjšuje obrabo sedelne sklopke ter prispeva k večji varnosti.
  • Nepravilno mazanje sedelne sklopke je pogosto vzrok za nesreče tovornjakov, zato se priporoča mazanje vsakih 5000 km.
Čista, enostavna in zelo varčna metoda mazanja
  • Ne potrebuje dodatnega orodja, kot so čopiči ali tlačne mazalne naprave.
  • Ne pušča mastnih ali smrdljivih posod ali umazanih rokavic in oblačil.
  • Čas uporabe: 10 - 12 minut na mazanje
Premazovanje z odvečno mastjo ni mogoče. Opozorilo

Dolgotrajna plast masti je biološko razgradljiva in zato okolju prijazna.

Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših testih in izkušnjah. Priporočamo izvedbo lastnih testov pred vsako uporabo. Zaradi različnih pogojev shranjevanja in uporabe ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave.

Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
product.details.associated.products.loading.text
Lubsnake® je posebna mast za čisto in enostavno mazanje sedelne sklopke.
  • Ščiti in zmanjšuje obrabo sedelne sklopke ter prispeva k večji varnosti.
  • Nepravilno mazanje sedelne sklopke je pogosto vzrok za nesreče tovornjakov, zato se priporoča mazanje vsakih 5000 km.
Čista, enostavna in zelo varčna metoda mazanja
  • Ne potrebuje dodatnega orodja, kot so čopiči ali tlačne mazalne naprave.
  • Ne pušča mastnih ali smrdljivih posod ali umazanih rokavic in oblačil.
  • Čas uporabe: 10 - 12 minut na mazanje
Premazovanje z odvečno mastjo ni mogoče. Opozorilo

Dolgotrajna plast masti je biološko razgradljiva in zato okolju prijazna.

Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših testih in izkušnjah. Priporočamo izvedbo lastnih testov pred vsako uporabo. Zaradi različnih pogojev shranjevanja in uporabe ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave.

*
*
*