Odstranjevalec neprijetnih vonjav

Odstrani neprijetne vonjave in poskrbi za prijetno dišavno izkušnjo.

  • Vsebina: 1 l
  • Embalaža: Steklenica
  • Vonj: Limona
  • Barva: Brezbarven
  • Kemična osnova: Vodna mešanica
  • pH-vrednost / pogoji: 6,5 / pri 20 °C
  • Gostota / pogoji: 1,005 g/cm³ / pri 20 °C
  • Rok uporabnosti od proizvodnje: 5 let
  • AOX brez: Da
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE
Lastnosti
  • Odstranjevalec vonjav zanesljivo in dolgotrajno odstrani moteče in neprijetne vonjave, kot so cigaretni dim, živalski vonj, znoj itd.
  • Ne prekriva vonja, temveč ga trajno nevtralizira in poskrbi za prijetno svežino.
  • Lahko se uporablja tudi kot razpršilo za prostor.
Opozorilo

Pred uporabo preverite obstojnost barve tkanine na neopaznem mestu.

Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text
Lastnosti
  • Odstranjevalec vonjav zanesljivo in dolgotrajno odstrani moteče in neprijetne vonjave, kot so cigaretni dim, živalski vonj, znoj itd.
  • Ne prekriva vonja, temveč ga trajno nevtralizira in poskrbi za prijetno svežino.
  • Lahko se uporablja tudi kot razpršilo za prostor.
Opozorilo

Pred uporabo preverite obstojnost barve tkanine na neopaznem mestu.

*
*
*