Odstranjevalec plesni

  • Za hitro in temeljito odstranjevanje plesni, zelenih oblog, plesnivih madežev, bakterij in alg
  • Kemijska osnova: Natrijev hipoklorit
  • Barva: Prosojna, rumenkasta
  • Vonj/Dišava: Klor
  • Viskoznost/Konsistenca: Tekoča
  • Minimalna temperatura obdelave: 5 °C
  • Gostota: 1,1 g/cm³
  • Gostota / pogoji: pri 20°C
  • pH-vrednost: 12,5
  • Količina nanosa na volumen/površino max.: 100 ml/m²
  • Količina nanosa na volumen/površino min.: 50 ml/m²
  • Brez silikona: Da
  • Brez AOX: Da
  • Vsebina: 1 l
  • Teža vsebine: 1100 g
  • Rok uporabe od izdelave: 60 mesecev
  • Rok uporabe od izdelave pogoji: hladno in brez zmrzali skladiščenje. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo in toploto. Embalažo hranite dobro zaprto in ločeno od živil.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE


•Takojšen in dolgotrajen učinek aktivnega klora
•Higiensko deluje razkuževalno
•Trajno odstrani plesen in preprečuje njen ponovni nastanek
•Vsestran uporaben, primeren za notranjo in zunanjo uporabo

Opozorilo


Ne uporabljajte skupaj z drugimi izdelki, saj se lahko sproščajo nevarni plini. Pri uporabi nastane rahel vonj po kloru, ki lahko traja do 3 dni, vendar se lahko prepreči z zadostnim prezračevanjem oziroma zračenjem prostora. Zaradi belilnega učinka aktivnega klora se lahko občutljive in barvne površine (npr. tapete, preproge, tkanine, les in kovine) obarvajo na površini. Biocidne izdelke uporabljajte previdno. (Registracijska številka N-50587) Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o izdelku. Skladiščite hladno, vendar brez zmrzali. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo in toploto. Embalažo hranite dobro zaprto in ločeno od živil. Navodila
za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba opraviti lastne preizkuse. Zaradi številnih možnih uporab ter pogojev shranjevanja in obdelave ne jamčimo za določen rezultat obdelave. Kolikor naš brezplačni servis za stranke daje tehnične nasvete ali svetuje, se to izvaja brez kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del naših pogodbeno dogovorjenih storitev ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja. Biocidni izdelek, registracijska številka N-50587.

Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text


•Takojšen in dolgotrajen učinek aktivnega klora
•Higiensko deluje razkuževalno
•Trajno odstrani plesen in preprečuje njen ponovni nastanek
•Vsestran uporaben, primeren za notranjo in zunanjo uporabo

Opozorilo


Ne uporabljajte skupaj z drugimi izdelki, saj se lahko sproščajo nevarni plini. Pri uporabi nastane rahel vonj po kloru, ki lahko traja do 3 dni, vendar se lahko prepreči z zadostnim prezračevanjem oziroma zračenjem prostora. Zaradi belilnega učinka aktivnega klora se lahko občutljive in barvne površine (npr. tapete, preproge, tkanine, les in kovine) obarvajo na površini. Biocidne izdelke uporabljajte previdno. (Registracijska številka N-50587) Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o izdelku. Skladiščite hladno, vendar brez zmrzali. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo in toploto. Embalažo hranite dobro zaprto in ločeno od živil. Navodila
za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba opraviti lastne preizkuse. Zaradi številnih možnih uporab ter pogojev shranjevanja in obdelave ne jamčimo za določen rezultat obdelave. Kolikor naš brezplačni servis za stranke daje tehnične nasvete ali svetuje, se to izvaja brez kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del naših pogodbeno dogovorjenih storitev ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja. Biocidni izdelek, registracijska številka N-50587.

*
*
*