Vinila za nego plastike

Neguje in ščiti nebarvane plastične in gumijaste dele globinsko in dolgotrajno

  • Vsebina: 1 l
  • Embalaža: Steklenica
  • Vonj: Brez vonja
  • Barva: Brezbarvna
  • Kemijska osnova: Kombinacija dodatkov
  • Gostota: 0,845 g/cm³
  • Rok uporabe od proizvodnje: 5 let
  • Brez AOX: Da
  • Brez silikona: Da
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE
  • Visokokakovosten in zelo učinkovit negovalni gel za nebarvane plastične dele na zunanjih površinah
  • Učinkovito neguje in preprečuje bledenje, razpoke, otrdelost in krhkost plastike ob redni uporabi
  • Dolgotrajna zaščita in tesnjenje obdelanih površin

Opomba:
Ne nanašajte na vlažne površine, ne nanašajte preveč izdelka, da se izognete privlačenju prahu. Ne uporabljajte na soncu in vročih površinah.

Vse informacije temeljijo na naših testih in izkušnjah. Priporočamo izvedbo lastnih preizkusov. Ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat. Za tehnične podrobnosti se posvetujte z našo podporo. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in izboljšav. Upoštevajte tehnični list izdelka.

Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
product.details.associated.products.loading.text
  • Visokokakovosten in zelo učinkovit negovalni gel za nebarvane plastične dele na zunanjih površinah
  • Učinkovito neguje in preprečuje bledenje, razpoke, otrdelost in krhkost plastike ob redni uporabi
  • Dolgotrajna zaščita in tesnjenje obdelanih površin

Opomba:
Ne nanašajte na vlažne površine, ne nanašajte preveč izdelka, da se izognete privlačenju prahu. Ne uporabljajte na soncu in vročih površinah.

Vse informacije temeljijo na naših testih in izkušnjah. Priporočamo izvedbo lastnih preizkusov. Ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat. Za tehnične podrobnosti se posvetujte z našo podporo. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in izboljšav. Upoštevajte tehnični list izdelka.

*
*
*