Odstranjevalci katrana

Topilno osnovano, materialu prijazno specialno čistilo za enostavno odstranjevanje ostankov katrana, bitumna, olja, voska, zaščite podvozja in zaščite votlin.

  • Vsebina: 5 l
  • Teža izdelka (na kos): 4246 g
  • Embalaža: Kanister
  • Vonj: Podoben topilu
  • Barva: Svetlo rjava prozorna
  • Gostota / pri 20 °C: 0,785 g/cm³
  • Rok uporabe od proizvodnje / pogoj: 5 let pri 20 °C
  • Brez AOX: Da
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE
  • Z lahkoto in brez poškodb laka odstranjuje katran, bitumen in oljne nečistoče

Opomba:
Pri nelakiranih vozilih najprej preverite združljivost na neopaznem mestu. Ne uporabljajte na neposredni sončni svetlobi in na vročih površinah!

Vse navedene informacije temeljijo na naših testiranjih in izkušnjah. Zaradi različnih pogojev uporabe priporočamo lastna testiranja. Ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat. Za tehnične informacije se obrnite na našo podporo. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja. Prosimo, upoštevajte tehnični list izdelka.

Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text
  • Z lahkoto in brez poškodb laka odstranjuje katran, bitumen in oljne nečistoče

Opomba:
Pri nelakiranih vozilih najprej preverite združljivost na neopaznem mestu. Ne uporabljajte na neposredni sončni svetlobi in na vročih površinah!

Vse navedene informacije temeljijo na naših testiranjih in izkušnjah. Zaradi različnih pogojev uporabe priporočamo lastna testiranja. Ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat. Za tehnične informacije se obrnite na našo podporo. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja. Prosimo, upoštevajte tehnični list izdelka.

*
*
*