Čistila za platišča

Intenzivno čistilo za platišča z močno Power-formulo za enostavno odstranjevanje umazanije in zavornega prahu s platišč.

  • Embalaža: Kanister
  • Kemijska osnova: Vodni tenzidi
  • Vonj: Saden
  • Barva: Brezbarven
  • Gostota / pri 20 °C: 1,11 g/cm³
  • Rok uporabe od proizvodnje: 5 let
  • Brez AOX: Da
  • Brez silikona: Da
  • Brez fosforjeve kisline: Da
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE
  • Zelo učinkovit čistilec za platišča z inovativno zmogljivostjo za nežno in temeljito čiščenje platišč in ležišča platišč
  • Z indikatorjem učinkovitosti

Opomba:
Pred uporabo preverite združljivost materiala na neopaznem mestu. Ne uporabljajte na nelakiranih platiščih, na neposredni sončni svetlobi ali vročih platiščih. Ne pustite, da se posuši. Zaščititi pred zmrzaljo.

Vse navedene informacije temeljijo na naših testiranjih in izkušnjah. Zaradi različnih pogojev uporabe priporočamo lastne predhodne teste. Ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat. Za dodatne informacije se obrnite na našo tehnično podporo. Pridržujemo si pravico do sprememb in tehničnih izboljšav. Prosimo, upoštevajte tehnični list izdelka.

Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
product.details.associated.products.loading.text
  • Zelo učinkovit čistilec za platišča z inovativno zmogljivostjo za nežno in temeljito čiščenje platišč in ležišča platišč
  • Z indikatorjem učinkovitosti

Opomba:
Pred uporabo preverite združljivost materiala na neopaznem mestu. Ne uporabljajte na nelakiranih platiščih, na neposredni sončni svetlobi ali vročih platiščih. Ne pustite, da se posuši. Zaščititi pred zmrzaljo.

Vse navedene informacije temeljijo na naših testiranjih in izkušnjah. Zaradi različnih pogojev uporabe priporočamo lastne predhodne teste. Ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat. Za dodatne informacije se obrnite na našo tehnično podporo. Pridržujemo si pravico do sprememb in tehničnih izboljšav. Prosimo, upoštevajte tehnični list izdelka.

*
*
*