Čistilo za platišča Premium
Sredstvo za čiščenje specialnih platišč brez kislin za vsa jeklena in lahka aluminijasta platišča
- Kemijska osnova: Mešanica površinsko aktivnih snovi in izbranih kompleksnih sredstev
- Vonj/Dišava: Značilno
- Barva: Rumeno-zelena
- pH-vrednost / pogoji: 7,5 / nerazredčeno
- Minimalna temperatura vžiga: 100 °C
- Gostota / pogoji: 1,08 g/cm³ / pri 20°C
- Rok uporabe od izdelave: 24 mesecev
- Brez AOX: Da
- Brez silikona: Da
- Brez fosforne kisline: Da
- Biološko razgradljivo: Da.
Indikacija delovanja z barvnim prehodom
- Učinek "Easy-to-Clean"
- Zmanjšana adhezija zavornega prahu z ustvarjanjem zaščitne plasti na platišču.
- Formulacija brez kislin z visoko koncentracijo učinkovin
- •Ščiti površino platišč in vijake
- •Odstrani celo delce leteče rje
- •Enostavna in ekonomična uporaba
- Aerosolna pločevinka s čistim zrakom kot pogonskim sredstvom
- •360°-uporaba: Razprši v vsakem položaju
- •Popolna razpršitev
- Brez uporabe vnetljivih ali škodljivih pogonskih plinov
- Brez mešanja izdelka s pogonskim plinom
- •Skoraj popolno praznjenje
- •Optimalna zaščita izdelka
- Varno
- •Ne tvori eksplozivnih zmesi hlapov in zraka
- •Pri pravilni uporabi ne povzroča motenj v koalescentnem ločevalniku
- Opomba
- Ne uporabljajte na vročih platiščih ali na neposredni sončni svetlobi in ne pustite, da se izdelek posuši. Zaščitite pred zmrzaljo.
- Za dodatne informacije glejte tehnični list.
- Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba opraviti lastne preizkuse. Zaradi številnih možnih uporab ter pogojev shranjevanja in obdelave ne jamčimo za določen rezultat obdelave. Kolikor naš brezplačni servis za stranke daje tehnične nasvete ali svetuje, se to izvaja brez kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del naših pogodbeno dogovorjenih storitev ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct