Čistila za motorna vozila

Visoko učinkovit univerzalni čistilec za notranjost vozil in zunanje površine

  • Embalaža: Kanister
  • Kemijska osnova: Vodni tenzidi
  • Barva: Rumenkasta
  • Gostota / pri 20 °C: 1,08 g/cm³
  • Temperaturno območje uporabe: 5 °C do 30 °C
  • Rok uporabe od datuma proizvodnje / pogoj: 5 let pri 20 °C
  • Brez AOX: Da
  • Brez silikona: Da
  • Brez fosfatov: Ne
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE
  • Izjemno zmogljiv koncentrat večnamenskega čistila za hitro in učinkovito čiščenje vseh površin v notranjosti vozila in na zunanjih delih
  • Hitro in učinkovito odstranjuje umazanijo, madeže, sledi, insektne ostanke itd.
  • Zelo dobra materialna kompatibilnost – možno uporabljati kot čistilo za madeže ali za večje površine
  • S pomočjo čistilne krtače dosežete globinsko čistočo

Opomba:
Ne uporabljajte nerazredčenega izdelka. Ne nanašajte na vroče površine in ne pustite, da se posuši. Zaščitite pred zmrzaljo.

Vse navedene informacije temeljijo na naših testiranjih in izkušnjah, vendar je treba pred uporabo izvesti lastna testiranja. Zaradi različnih pogojev uporabe ne moremo prevzeti odgovornosti za določen rezultat. Za tehnične informacije se lahko obrnete na našo podporo. Vse spremembe in nadgradnje si pridržujemo. Prosimo, upoštevajte tehnični list proizvoda.

Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
product.details.associated.products.loading.text
  • Izjemno zmogljiv koncentrat večnamenskega čistila za hitro in učinkovito čiščenje vseh površin v notranjosti vozila in na zunanjih delih
  • Hitro in učinkovito odstranjuje umazanijo, madeže, sledi, insektne ostanke itd.
  • Zelo dobra materialna kompatibilnost – možno uporabljati kot čistilo za madeže ali za večje površine
  • S pomočjo čistilne krtače dosežete globinsko čistočo

Opomba:
Ne uporabljajte nerazredčenega izdelka. Ne nanašajte na vroče površine in ne pustite, da se posuši. Zaščitite pred zmrzaljo.

Vse navedene informacije temeljijo na naših testiranjih in izkušnjah, vendar je treba pred uporabo izvesti lastna testiranja. Zaradi različnih pogojev uporabe ne moremo prevzeti odgovornosti za določen rezultat. Za tehnične informacije se lahko obrnete na našo podporo. Vse spremembe in nadgradnje si pridržujemo. Prosimo, upoštevajte tehnični list proizvoda.

*
*
*