Steklena vlakna Vaku

Za obdelavo s popravljalno smolo VAKU 80

  • Dodatek trdilca: 2 %
  • Kemična osnova: Steklena vlakna
  • Barva: Bela
  • Širina: 80 cm
  • Površinska teža na m²: 300 g
  • Obseg dobave: 1m² steklene tkanine
  • Čas obdelave min./max.: 10-15 min
  • Čas obdelave pogoji: pri 20°C
  • Čas sušenja min.: 60 min
  • Čas sušenja pogoji: pri 20°C
  • Temperaturna odpornost strjenega materiala max.: 80 °C
  • Rok uporabnosti od izdelave: 0 mesecev.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

• Visokokakovostni ojačitveni material za obdelavo s popravljalno smolo VAKU 80

  • • Steklena tkanina se lahko po impregnaciji s popravljalno smolo VAKU 80 enostavno oblikuje po želji
  • • Dobro oblikovljiv in prilagodljiv material je idealen za rekonstrukcijo obstoječih oblik
  • • S tem se ponovno vzpostavi prvotna stabilnost
  • Opomba
  • Stekleno tkanino narežite 2 cm širše od mesta popravila. Pri popravilih karoserijskih ploščic je nujno uporabiti antikorozijski premaz. Pri laminiranju v kombinaciji z VAKU 90 pazite na nanos brez mehurčkov. VAKU 80 nanesite v več korakih mokro na mokro.
  • Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je potrebno izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih možnosti uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naša brezplačna služba za stranke nudi tehnične informacije ali svetovanje, to počne z izključitvijo kakršnekoli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo konstantno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj pa si pridržujemo pravico. Prosimo, upoštevajte tehnični podatkovni list!
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

• Visokokakovostni ojačitveni material za obdelavo s popravljalno smolo VAKU 80

  • • Steklena tkanina se lahko po impregnaciji s popravljalno smolo VAKU 80 enostavno oblikuje po želji
  • • Dobro oblikovljiv in prilagodljiv material je idealen za rekonstrukcijo obstoječih oblik
  • • S tem se ponovno vzpostavi prvotna stabilnost
  • Opomba
  • Stekleno tkanino narežite 2 cm širše od mesta popravila. Pri popravilih karoserijskih ploščic je nujno uporabiti antikorozijski premaz. Pri laminiranju v kombinaciji z VAKU 90 pazite na nanos brez mehurčkov. VAKU 80 nanesite v več korakih mokro na mokro.
  • Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je potrebno izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih možnosti uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naša brezplačna služba za stranke nudi tehnične informacije ali svetovanje, to počne z izključitvijo kakršnekoli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo konstantno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj pa si pridržujemo pravico. Prosimo, upoštevajte tehnični podatkovni list!
*
*
*