Trdilec za kit Vaku

Trdilec za naše poliestrske kite VAKU 20 – VAKU 80

  • Teža vsebine: 40 g
  • Barva: Rdeča
  • Vonj: Značilen
  • Temperaturna odpornost max.: 80 °C
  • pH-vrednost: Rahlo kisel
  • Gostota: 1,1 g/cm³
  • Gostota pogoji: pri 20°C
  • Topnost v vodi: Ne
  • Viskoznost/Konsistenca: Pastozna
  • Viskoznost: 10000 mPas
  • Viskoznost pogoji: pri 20°C.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Opomba

  • Natančna razmerja mešanja in lastnosti najdete v ustreznih tehničnih podatkovnih listih.
  • Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je potrebno izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih možnosti uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naša brezplačna služba za stranke nudi tehnične informacije ali svetovanje, to počne z izključitvijo kakršnekoli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo konstantno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj pa si pridržujemo pravico.
  • Za ta izdelek veljajo predpisi o prepovedi kemikalij. Podrobne informacije o nevarnostih, ki jih predstavlja izdelek, o potrebnih previdnostnih ukrepih pri pravilni uporabi, o ustreznem ravnanju pri razlitju ali drugem nenamernem sproščanju ter o pravilnem odstranjevanju najdete v varnostnem listu.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Opomba

  • Natančna razmerja mešanja in lastnosti najdete v ustreznih tehničnih podatkovnih listih.
  • Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je potrebno izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih možnosti uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naša brezplačna služba za stranke nudi tehnične informacije ali svetovanje, to počne z izključitvijo kakršnekoli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo konstantno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj pa si pridržujemo pravico.
  • Za ta izdelek veljajo predpisi o prepovedi kemikalij. Podrobne informacije o nevarnostih, ki jih predstavlja izdelek, o potrebnih previdnostnih ukrepih pri pravilni uporabi, o ustreznem ravnanju pri razlitju ali drugem nenamernem sproščanju ter o pravilnem odstranjevanju najdete v varnostnem listu.
*
*
*