Univerzalna polnilna masa Vaku 30

Univerzalni kit z izjemnimi lastnostmi. Uporaben kot polnilni in fini kit.

  • Vonj: Značilen
  • Vsebnost HOS pogoji: ChemVOCFarb
  • Kemična osnova: Poliestrska smola
  • Barva: Bež
  • Dodatek trdilca: 2 %
  • Gostota: 1,569 g/cm³
  • Gostota pogoji: pri 20°C
  • Čas obdelave max.: 4 min
  • Čas obdelave min.: 3 min
  • Čas obdelave pogoji: pri 20°C
  • Čas sušenja pogoji: pri 20°C
  • Čas sušenja min.: 20 min
  • Čas sušenja max.: 30 min
  • Pogoji obdelave: do 90 % relativne vlažnosti zraka
  • Temperatura obdelave min.: 10 °C
  • Temperaturna odpornost strjenega materiala max.: 80 °C
  • Najvišja dovoljena vsebnost HOS: 250 g/l
  • Vsebnost HOS max.: 0 g/l
  • Rok uporabnosti od izdelave: 12 mesecev
  • Dodatni izdelki: Brusni papir Useit Art.-Nr.: 05813..
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Ne izpada na robnih območjih pri finem brušenju

  • Optimalna gladkost za doseganje zaprtih, gladkih površin
  • Ni potrebna dodatna obdelava s finim kitom
  • Hitro sušenje
  • Zagotavlja hitro in časovno varčno nadaljnjo obdelavo (brušenje, polnjenje, končno lakiranje)
  • Lahko brušenje, nizka tvorba prahu
  • • Prijazno do uporabnika
  • • Olajša nadaljnjo obdelavo objekta
  • Visoka polnilna moč in stabilnost
  • Temperaturno odporen do 80°C
  • Opomba
  • • Nasvet 1. Za optimalno protikorozijsko zaščito in varno oprijemljivost pred nanosom kita uporabite 2K-Multi-Fill temelj (ne uporabljajte 1K-temeljnega premaza – zaradi izgube oprijemljivosti).
  • • Nasvet 2. Manj je več. Za porozno brezhibno obdelavo je pomembno, da kit nanesete v več tankih slojih. Najvišja dovoljena vsebnost HOS VAKU 30: 250 g/l za kategorijo izdelka 2(b). Najvišja vsebnost HOS po ChemVOCFarbV: 0 g/Ni primeren za uporabo na močno izpostavljenih površinah.
  • Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je potrebno izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih možnosti uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naša brezplačna služba za stranke nudi tehnične informacije ali svetovanje, to počne z izključitvijo kakršnekoli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo konstantno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj pa si pridržujemo pravico.
  • Za ta izdelek veljajo predpisi o prepovedi kemikalij. Podrobne informacije o nevarnostih, ki jih predstavlja izdelek, o potrebnih previdnostnih ukrepih pri pravilni uporabi, o ustreznem ravnanju pri razlitju ali drugem nenamernem sproščanju ter o pravilnem odstranjevanju najdete v varnostnem listu.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Ne izpada na robnih območjih pri finem brušenju

  • Optimalna gladkost za doseganje zaprtih, gladkih površin
  • Ni potrebna dodatna obdelava s finim kitom
  • Hitro sušenje
  • Zagotavlja hitro in časovno varčno nadaljnjo obdelavo (brušenje, polnjenje, končno lakiranje)
  • Lahko brušenje, nizka tvorba prahu
  • • Prijazno do uporabnika
  • • Olajša nadaljnjo obdelavo objekta
  • Visoka polnilna moč in stabilnost
  • Temperaturno odporen do 80°C
  • Opomba
  • • Nasvet 1. Za optimalno protikorozijsko zaščito in varno oprijemljivost pred nanosom kita uporabite 2K-Multi-Fill temelj (ne uporabljajte 1K-temeljnega premaza – zaradi izgube oprijemljivosti).
  • • Nasvet 2. Manj je več. Za porozno brezhibno obdelavo je pomembno, da kit nanesete v več tankih slojih. Najvišja dovoljena vsebnost HOS VAKU 30: 250 g/l za kategorijo izdelka 2(b). Najvišja vsebnost HOS po ChemVOCFarbV: 0 g/Ni primeren za uporabo na močno izpostavljenih površinah.
  • Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je potrebno izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih možnosti uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naša brezplačna služba za stranke nudi tehnične informacije ali svetovanje, to počne z izključitvijo kakršnekoli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo konstantno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj pa si pridržujemo pravico.
  • Za ta izdelek veljajo predpisi o prepovedi kemikalij. Podrobne informacije o nevarnostih, ki jih predstavlja izdelek, o potrebnih previdnostnih ukrepih pri pravilni uporabi, o ustreznem ravnanju pri razlitju ali drugem nenamernem sproščanju ter o pravilnem odstranjevanju najdete v varnostnem listu.
*
*
*