3-delni set retusirnih svinčnikov
Za lasiranje finih lesnih vlaken in struktur.
- Kemična osnova: Akrilni lak
- Gostota: 0,9 g/cm³
- Gostota pogoji: pri 20°C
- Čas sušenja za rokovanje min.: 5 min
- Čas sušenja za rokovanje pogoji: odvisno od sobne temperature in debeline sloja
- Čas sušenja na prah min.: 1 min
- Čas sušenja na prah max.: 2 min
- Čas sušenja na prah pogoji: odvisno od sobne temperature in debeline sloja
- Temperatura vžiga: 270 °C
- Plamenišče min.: 23 °C
- Število delov v kompletu: 3 kos
- Teža vsebine: 4 g
- Topnost v vodi: Ne.
Fina čopična konica
- Brezšivna uporaba lasur, posebej primerna za fine retuširne naloge (fine črte in pike).
- Dobra oprijemljivost
- • Dober oprijem na lakiranih in lesenih površinah
- • Odpornost na brisanje in vodo
- Hitro sušenje
- Možnost prelakiranja
- Opomba
- Feinmaserungsstifte niso ponovno polnljivi.
- Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je potrebno izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih možnosti uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naša brezplačna služba za stranke nudi tehnične informacije ali svetovanje, to počne z izključitvijo kakršnekoli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo konstantno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj pa si pridržujemo pravico.
- Ne dovolite, da pride do kanalizacije. Samo popolnoma izpraznjene ali posušene embalaže oddajte v gospodinjske odpadke. Ostanke materiala lahko odstranite v skladu z odpadno številko AAV 080111 – odpadki barv in lakov, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi.
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct