Retuširni svinčnik

Za prekrivno barvanje robov ali prask ter za predhodno barvanje poškodovanih mest. Vzmetena konica pisala omogoča enakomeren pretok laka in s tem optimalne rezultate.

  • Kemična osnova: Akrilna smola
  • Gostota: 0,94 g/cm³
  • Gostota pogoji: pri 20°C
  • Čas sušenja na prah min.: 1 min
  • Čas sušenja na prah max.: 2 min
  • Čas sušenja na prah pogoji: odvisno od sobne temperature in debeline sloja
  • Čas sušenja za rokovanje min.: 2 min
  • Čas sušenja za rokovanje max.: 5 min
  • Čas sušenja za rokovanje pogoji: odvisno od sobne temperature in debeline sloja
  • Plamenišče min.: 19 °C
  • Temperatura vžiga: 350 °C
  • Topnost v vodi: Ne
  • Odpornost na svetlobo: Dobra
  • Teža vsebine: 11 g
  • Rok uporabnosti od izdelave: 24 mesecev.
Na voljo v Različice: 5
PRIKAŽI IZVEDBE

Enostavna in hitra uporaba

  • • Brez potrebe po čopiču in posodi za barvo
  • • Takoj pripravljen za uporabo in hitro sušenje
  • Velika izbira barv
  • Ustrezni barvni odtenki za številne lesene barvne tone.
  • Dobra oprijemljivost
  • • Oprijem na mnogih površinah, zato univerzalna uporaba
  • • Odpornost na brisanje in praske
  • Primerno za notranjo in zunanjo uporabo
  • Opomba
  • Retuširna pisala niso ponovno polnljiva.
  • Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je potrebno izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih možnosti uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naša brezplačna služba za stranke nudi tehnične informacije ali svetovanje, to počne z izključitvijo kakršnekoli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo konstantno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj pa si pridržujemo pravico.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Enostavna in hitra uporaba

  • • Brez potrebe po čopiču in posodi za barvo
  • • Takoj pripravljen za uporabo in hitro sušenje
  • Velika izbira barv
  • Ustrezni barvni odtenki za številne lesene barvne tone.
  • Dobra oprijemljivost
  • • Oprijem na mnogih površinah, zato univerzalna uporaba
  • • Odpornost na brisanje in praske
  • Primerno za notranjo in zunanjo uporabo
  • Opomba
  • Retuširna pisala niso ponovno polnljiva.
  • Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je potrebno izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih možnosti uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naša brezplačna služba za stranke nudi tehnične informacije ali svetovanje, to počne z izključitvijo kakršnekoli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo konstantno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj pa si pridržujemo pravico.
*
*
*