Retuširni svinčnik, fini

Za lasersko ponovno vzpostavitev finih lesnih struktur in vzorcev.

  • Kemična osnova: Akrilna smola
  • Gostota: 0,9 g/cm³
  • Gostota pogoji: pri 20°C
  • Čas sušenja na prah min.: 1 min
  • Čas sušenja na prah max.: 2 min
  • Čas sušenja na prah pogoji: odvisno od sobne temperature in debeline sloja
  • Čas sušenja za rokovanje min.: 5 min
  • Plamenišče min.: 23 °C
  • Temperatura vžiga: 270 °C
  • Topnost v vodi: Ne
  • Teža vsebine: 5 g.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Fina konica čopiča

  • Nanos brez sledi, posebej primeren za fine retuširne naloge (fine črte in pike).
  • Dobra oprijemljivost
  • • Dober oprijem na lakiranih in lesenih površinah
  • • Odpornost na brisanje in vodo
  • Hitro sušenje
  • Možnost prelakiranja
  • Opomba
  • Upoštevajte, da se zaradi tiskarskih razlogov prikazane barve lahko razlikujejo od originalnega tona.
  • Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je potrebno izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih možnosti uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naša brezplačna služba za stranke nudi tehnične informacije ali svetovanje, to počne z izključitvijo kakršnekoli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo konstantno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj pa si pridržujemo pravico.
  • Ne spuščajte v kanalizacijo. Ostanke materiala zavrzite v skladu z odpadno številko AAV 080111 – odpadki barv in lakov, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi. Svinčniki za fino zrno niso polnljivi.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
product.details.associated.products.loading.text

Fina konica čopiča

  • Nanos brez sledi, posebej primeren za fine retuširne naloge (fine črte in pike).
  • Dobra oprijemljivost
  • • Dober oprijem na lakiranih in lesenih površinah
  • • Odpornost na brisanje in vodo
  • Hitro sušenje
  • Možnost prelakiranja
  • Opomba
  • Upoštevajte, da se zaradi tiskarskih razlogov prikazane barve lahko razlikujejo od originalnega tona.
  • Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je potrebno izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih možnosti uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naša brezplačna služba za stranke nudi tehnične informacije ali svetovanje, to počne z izključitvijo kakršnekoli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo konstantno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj pa si pridržujemo pravico.
  • Ne spuščajte v kanalizacijo. Ostanke materiala zavrzite v skladu z odpadno številko AAV 080111 – odpadki barv in lakov, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi. Svinčniki za fino zrno niso polnljivi.
*
*
*