Pištola za vodo Profi

Visokokakovostna, robustna čistilna pištola z gumijastim ohišjem

  • Material: Medenina/nerjaveče jeklo, etilen-propilen-dien-terpolimer kavčuk ohišje
  • Barva: Modra
  • Priključni navoj: IG 1/2 palca
  • Temperaturna odpornost maks.: 50 °C
  • Obratovalni tlak maks.: 24 bar
  • Pretok: 25 l/min
  • Pretok pod pogojem: pri 5 bar.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

•Vsi deli preizkušeni za pitno vodo

  • •Kovana, robustna kombinacija medenine/nerjavečega jekla
  • •Visokokakovostno gumijasto ohišje iz čistega EPDM za zaščito pred poškodbami ter prevajanje mraza in toplote tekoče vode
  • •Preprosto rokovanje z enoročnim delovanjem. Moč curka se neprekinjeno uravnava s pritiskanjem na ročaj, od koncentriranega curka do finega razpršenega curka
  • •Oblika curka se lahko nastavi s kovancem na regulacijskem vijaku
  • •Zaskočna sponka za upravljalni ročaj omogoča neprekinjeno delovanje
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

•Vsi deli preizkušeni za pitno vodo

  • •Kovana, robustna kombinacija medenine/nerjavečega jekla
  • •Visokokakovostno gumijasto ohišje iz čistega EPDM za zaščito pred poškodbami ter prevajanje mraza in toplote tekoče vode
  • •Preprosto rokovanje z enoročnim delovanjem. Moč curka se neprekinjeno uravnava s pritiskanjem na ročaj, od koncentriranega curka do finega razpršenega curka
  • •Oblika curka se lahko nastavi s kovancem na regulacijskem vijaku
  • •Zaskočna sponka za upravljalni ročaj omogoča neprekinjeno delovanje
*
*
*