Čistilne krpe in gobe

Popular products from category Čistilne krpe in gobe

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Usnjena krpa za okna in avtomobile

Visoka vpojnost vode

  • Material: Ovčje usnje
  • Barva: Rumenkasta sema
  • Dolžina: 70 cm
  • Širina: 45 cm
  • Absorpcija / 10 s: 402 %
  • Površinska teža na m²: 80 g
  • Absorpcija / 10 s Pogoj: po DIN 2417
  • Maksimalna absorpcija: 424 %
  • Čas popolne absorpcije: 60 min.
Različice: 1
Prikaži vse

Čistilne tekstilne krpice

Za pobiranje grobe umazanije, olj, maščob, hladilnih tekočin in topil.

Različice: 1
Prikaži vse

Protiprašna krpa

Za vezanje najfinejšega prahu pred pleskarskimi deli.

Različice: 1
Prikaži vse

Polirno-čistilna podloga "Clay"

Učinkovito globinsko čiščenje in idealna priprava lakiranih površin za dosego najboljših rezultatov pri poliranju

  • Barva: Črna, Rdeča
  • Premer: 150 mm.
Različice: 1
Prikaži vse

Čistilne krpe in gobe

Close
Filtriraj po Pobriši vse