Usnjena krpa za okna in avtomobile
Visoka vpojnost vode
- Material: Ovčje usnje
- Barva: Rumenkasta sema
- Dolžina: 70 cm
- Širina: 45 cm
- Absorpcija / 10 s: 402 %
- Površinska teža na m²: 80 g
- Absorpcija / 10 s Pogoj: po DIN 2417
- Maksimalna absorpcija: 424 %
- Čas popolne absorpcije: 60 min.
Čist naravni izdelek
- •Koži prijazen
- •Okolju prijazen
- •Brez muckanja
- •Dolga življenjska doba
- Opomba
- Navodila za nego:
- Za dolgo življenjsko dobo krpe jo takoj po uporabi sperite, vendar ne uporabljajte kislin, kemikalij ali drugih čistil za razmaščevanje. Ožemite in pustite, da se na zraku posuši, razprostrto, ne na grelniku ali na soncu. Če usnje sčasoma nekoliko otrdi, ga lahko ponovno zmehčate z drgnjenjem ob leseno mizo.
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct