Čistilne krpe in gobe
Popular products from category Čistilne krpe in gobe
Goba za čiščenje
Za čiščenje avtomobilov in gospodarskih vozil
- Material: Poliuretanska pena
- Dolžina x širina x višina: 18 x 13 x 6 cm
- Dolžina: 18 cm
- Širina: 13 cm
- Višina: 6 cm
- Trdota pri tlačnem preizkusu: 4 kPa
- Trdota pri tlačnem preizkusu pogoj: 40% deformacija
- Minimalna natezna trdnost v vzdolžni smeri: 60 N/cm²
- Minimalna natezna trdnost v prečni smeri: 60 N/cm²
- Minimalno raztezanje pri zlomu v prečni smeri: 100 %
- Minimalno raztezanje pri zlomu v vzdolžni smeri: 100 %.
Različice: 1
Prikaži vse
Čistilno-polirna spužva "Clay"
Učinkovito globinsko čiščenje in idealna priprava lakiranih površin za dosego najboljših rezultatov pri poliranju
- Barva: Črna, Rdeča
- Dolžina x Širina: 110 x 70 mm.
Različice: 1
Prikaži vse
Vpojna krpa za olja
Za absorbcijo olj in kemikalij, izredno vpojna.
Različice: 1
Prikaži vse
Mikroaktivna krpica Profi
Mikroaktivna krpa za profesionalno vzdrževanje in pripravo vozil
- Material: 80% poliester, 20% poliamid
- Dolžina x širina: 40 x 40 cm
- Dolžina: 40 cm
- Širina: 40 cm
- Površinska teža na m²: 300 g
- Čas popolne absorpcije: 30 s.
Različice: 3
Prikaži vse
Čistilni robčki za očala
Praktična škatla s 100 posamično pakiranimi vlažnimi čistilnimi robčki.
Različice: 1
Prikaži vse