Mikroaktivna krpica Profi
Mikroaktivna krpa za profesionalno vzdrževanje in pripravo vozil
- Material: 80% poliester, 20% poliamid
- Dolžina x širina: 40 x 40 cm
- Dolžina: 40 cm
- Širina: 40 cm
- Površinska teža na m²: 300 g
- Čas popolne absorpcije: 30 s.
Izjemno visoka čistilna moč
- •V suhem stanju
- Zaradi statičnega učinka privlači prah in drobno umazanijo
- •V mokrem/vlažnem stanju
- Odstranjuje grobo in mastno umazanijo
- •Manjši časovni vložek
- Čisti brez uporabe čistil
- •Prihranek stroškov
- •Optimalno za poliranje
- •Majhno obremenjevanje okolja
- Visoka finost in trdnost vlaken
- •Odlična drsnost
- •Poliranje z visokim sijajem brez hologramov
- •Dolga življenjska doba
- •Vezava prahu na lesu
- Brez robov, zato ne pušča prask
- Pralno do 60°C
- •Ne prati z mehčalcem
- •Po uporabi sušiti na zraku
- Opomba
- Pralno do 60°C (ne uporabljajte mehčalca). Previdno pri čiščenju akrilnega stekla.
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct