Ščetka za čiščenje sidrnih lukenj, M8 vpetje

Čiščenje vrtalnih lukenj v betonu (injektacijski sistem Beton Multi WIT-UH 300 in Pure Epoxy WIT-PE 1000)

  • Dolžina: 150 mm
  • Dolžina ščetin: 80 mm
  • Priključni navoj: M8
  • Material žice: jeklo.
Na voljo v Različice: 5
PRIKAŽI IZVEDBE

Za čiščenje vrtalnih lukenj v betonu

  • •WIT-UH 300, opcija 1
  • •WIT-UH 300, REBAR
  • •WIT-PE 1000, opcija 1
  • •WIT-PE 1000, REBAR
  • S priključnim navojem M8
  • •WIT-UH 300, opcija 1: Evropska tehnična ocena ETA-17/0127
  • •WIT-UH 300, REBAR: Evropska tehnična ocena ETA-17/0036
  • •WIT-PE 1000, opcija 1: Evropska tehnična ocena ETA-19/0542
  • •WIT-PE 1000, REBAR: Evropska tehnična ocena ETA-19/0543
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Za čiščenje vrtalnih lukenj v betonu

  • •WIT-UH 300, opcija 1
  • •WIT-UH 300, REBAR
  • •WIT-PE 1000, opcija 1
  • •WIT-PE 1000, REBAR
  • S priključnim navojem M8
  • •WIT-UH 300, opcija 1: Evropska tehnična ocena ETA-17/0127
  • •WIT-UH 300, REBAR: Evropska tehnična ocena ETA-17/0036
  • •WIT-PE 1000, opcija 1: Evropska tehnična ocena ETA-19/0542
  • •WIT-PE 1000, REBAR: Evropska tehnična ocena ETA-19/0543
*
*
*