BREZROKAVNIK PLETEN -TOUR-TEMNO SIV-4XL

26,9 €
26,9 €

Pleten delovni brezrokavnik združuje udobje in funkcionalnost. Zadrga, praktični žepi ter elastični zaključki na rokavih in pasu poskrbijo za odlično prileganje in zanesljivo uporabo pri vsakodnevnem delu.

Priloge
Art.-Št.: AW202600168
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
  • Sestava: 100 % polister
  • Teža: 380 g/m2
Specifikacije izdelkov
* *
Barva Temno siva
Velikost 4XL
Materjal 100% poliester - pribl. 380 g/m²
Standard CE CAT-1, UKCA
Dobavitelj PAYPER
*
*
*
  • Sestava: 100 % polister
  • Teža: 380 g/m2
Specifikacije izdelkov
Barva Temno siva
Velikost 4XL
Materjal 100% poliester - pribl. 380 g/m²
Standard CE CAT-1, UKCA
Dobavitelj PAYPER