OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
Popular products from category Baterije in baterijski vložki
Loading
Poglej kot
Mreža
Seznam
Prikaz
3
6
9
na stran
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
AKKU-NIMH-MONO-D-PREDNAPOLNJEN-1,2V-8500MAH
0827314
Prednosti baterij NiMH v kombinaciji s prednostmi primarnih baterij.
Prejšnja
1
2
3
4
Baterije in baterijski vložki
Close
Filtriraj po
Pobriši vse
Oznaka baterije
Pobriši vse
9 V blok
Baby C; LR14; AM2
Baby C; R14; UM2
Blok E; PP3; R22
Mignon AA; LR6; AM3
Mikro AAA; R03; UM4
Mini AAAA, LR8D425
Mono D; R20; UM1
Baterija za polnjenje/kapaciteta baterije
Pobriši vse
200 mAh
4500 mAh
800 mAh
8500 mAh
9 Ah
Vrsta akumulatorske baterije/akumulatorja
Pobriši vse
Alkalije
Alkalni mangan
Nazivna napetost
Pobriši vse
1,2 V/DC
1,5 V/DC
8,4 V/DC
9 V/DC
Izbrane možnosti
Prikaz
od
zadetki