MIG/MAG 180 varilni aparat, gorilnik MB15 + kabel s kleščami za maso

599 €
599 €

Prenosni varilni aparat za varjenje z maksimalnim tokom 180A, klasičnim 1 faznim vtikačem za priklop na električno omrežje je primeren za enostavno varjenje tanjših materialov. Setu smo dodali še gorilnik MB15 in kabel s kleščami za maso.

Priloge
Art.-Št.: AW202608133
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Varilni aparat MIG 180-5 S

Digitalno krmiljen inverterski varilni aparat z IGBT tehnologijo in modularno zasnovo, namenjen MIG varjenju tankih jeklenih in nerjavnih pločevin do debeline 5 mm.

  • Načini varjenja: MIG, REL in LIFT/TIG
  • Funkcija točkovnega varjenja s časovnikom
  • Digitalni zaslon za enostavno izbiro načina delovanja in nastavitev varilnih parametrov
  • Funkcija NO GAS za varjenje s polnjeno žico brez dodatnega zaščitnega plina
  • EURO priključek z gorilnikom Abicor Binzel MB 15AK
  • Največji varilni tok: 180 A
  • Izolacijski razred H, primeren za delovanje električnih komponent do 180 °C
  • Enofazna varovalka: 20 A
  • Dolžina kabla za maso in elektrodo: 3 m
  • Primeren za kolut žice D200 do 5 kg
  • Aluminijast ročaj za lažje prenašanje in terensko uporabo

Obseg dobave

  • Varilni aparat MIG 180-5 S
  • 3 m kabel za maso, 25 mm², priključek 35–70 mm²
  • 3 m paket cevi MB15 AK, 180 A
  • Cev za plin
*
*
*

Varilni aparat MIG 180-5 S

Digitalno krmiljen inverterski varilni aparat z IGBT tehnologijo in modularno zasnovo, namenjen MIG varjenju tankih jeklenih in nerjavnih pločevin do debeline 5 mm.

  • Načini varjenja: MIG, REL in LIFT/TIG
  • Funkcija točkovnega varjenja s časovnikom
  • Digitalni zaslon za enostavno izbiro načina delovanja in nastavitev varilnih parametrov
  • Funkcija NO GAS za varjenje s polnjeno žico brez dodatnega zaščitnega plina
  • EURO priključek z gorilnikom Abicor Binzel MB 15AK
  • Največji varilni tok: 180 A
  • Izolacijski razred H, primeren za delovanje električnih komponent do 180 °C
  • Enofazna varovalka: 20 A
  • Dolžina kabla za maso in elektrodo: 3 m
  • Primeren za kolut žice D200 do 5 kg
  • Aluminijast ročaj za lažje prenašanje in terensko uporabo

Obseg dobave

  • Varilni aparat MIG 180-5 S
  • 3 m kabel za maso, 25 mm², priključek 35–70 mm²
  • 3 m paket cevi MB15 AK, 180 A
  • Cev za plin