36 x PU PENA ZA BETONSKE CEVI, 750 ML + GRATIS pištola

499
499
PU pena za betonske cevi je namenjena za tesnjenje in lepljenje betonskih elementov pri podzemnih jaških, kjer je pomembna odpornost na staranje, zmrzal in različne kemikalije. Set vsebuje 36 pločevink in GRATIS pištolo.
intelisale.product.documents
Art.-Št.: AW202507170
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

PU PENA ZA BETONSKE CEVI, 750 ML

  • Namen: tesnjenje in lepljenje betonskih elementov pri podzemnih jaških, kjer je pomembna odpornost na staranje, zmrzal in različne kemikalije
  • Najbolj pogosta uporaba: tesnjenje in lepljenje betonskih cevi, jaškov, odtočnih kanalov
  • Volumen: 750 ml
  • Na otip suha/rezanje možno po: 10 min
  • Temperaturno območje uporabe: optimalno pri 15 ⁰C

PIŠTOLA

  • Material: Aluminij / aluminij
  • Barva: Črna
  • Teža izdelka (na kos): 183.000 g
  • Dolžina: 305 mm
Specifikacije izdelkov
* *
Število pen 36
Pištola Da
Čistilo Ne
*
*
*

PU PENA ZA BETONSKE CEVI, 750 ML

  • Namen: tesnjenje in lepljenje betonskih elementov pri podzemnih jaških, kjer je pomembna odpornost na staranje, zmrzal in različne kemikalije
  • Najbolj pogosta uporaba: tesnjenje in lepljenje betonskih cevi, jaškov, odtočnih kanalov
  • Volumen: 750 ml
  • Na otip suha/rezanje možno po: 10 min
  • Temperaturno območje uporabe: optimalno pri 15 ⁰C

PIŠTOLA

  • Material: Aluminij / aluminij
  • Barva: Črna
  • Teža izdelka (na kos): 183.000 g
  • Dolžina: 305 mm
Specifikacije izdelkov
Število pen 36
Pištola Da
Čistilo Ne