24 x PU PENA M POWER, 750 ml

84,9
84,9

PU pena M Power je namenjena montaži z uporabo cevke. Uporabite jo lahko za zapolnjevanje, izoliranje, vgradnja oken in vrat, montaža vodovodnih, ogrevalnih, ventilacijskih in električnih napeljav. Set vsebuje 24 pločevink.

intelisale.product.documents
Art.-Št.: AW202509021
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

PU PENA M POWER, 750 ml

  • Namen: montaža z uporabo cevke
  • Najbolj pogosta uporaba: zapolnjevanje, izoliranje, vgradnja oken in vrat, montaža vodovodnih, ogrevalnih, ventilacijskih in električnih napeljav
  • Volumen: 33 - 38 l (prosto penjena)
  • Na otip suha/rezanje možno po: 25 - 30 min
  • Temperaturno območje uporabe: 20–25 °C
Specifikacije izdelkov
* *
Število pen 24
*
*
*

PU PENA M POWER, 750 ml

  • Namen: montaža z uporabo cevke
  • Najbolj pogosta uporaba: zapolnjevanje, izoliranje, vgradnja oken in vrat, montaža vodovodnih, ogrevalnih, ventilacijskih in električnih napeljav
  • Volumen: 33 - 38 l (prosto penjena)
  • Na otip suha/rezanje možno po: 25 - 30 min
  • Temperaturno območje uporabe: 20–25 °C
Specifikacije izdelkov
Število pen 24