SET ZATIČEV-ISO8752-(D2-6)-1100 DELNI-SISTEMSKI KOVČEK
SET ZATIČEV-ISO8752-(D2-6)-1100 DELNI-SISTEMSKI KOVČEK
Priloge
Art.-Št.:
5964047500
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
Število kosov v asortimanu/sklopu
1100 KOSOV
Material
Jeklo
Površina
Navaden
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Število kosov v asortimanu/sklopu
1100 KOSOV
Material
Jeklo
Površina
Navaden
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
SPECIAL EDITION-VEČNAMENSKO MAZIVO-MULTI COBRA-400ML
1893055400
Vsestransko uporabno večnamensko pršilo za različna področja uporabe z razpršilno glavo.
ROČNA MAZALICA-400G-L370MM
098600
Za 400 g kartuše (DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm) ali za 500 cm³ razsute maščobe.
KLJUČI IMBUS-6KT KROGLIČNI-EKSTRA DOLGI-ZEBRA-1.5-10-SET-9DELNI
071540 100
Z žogo na koncu, ekstra dolga izvedba, v plastičnem držalu z drsno funkcijo
Obseg dobave:
1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
Število kosov v setu:
9 kos
Izvedba:
Enostransko z žogo
Sorodni izdelki
VZMETNI ZATIČ 1481 2 X 20
04752 20
VZMETNI ZATIČ 1481 2 X 30
04752 30
VZMETNI ZATIČ ISO8752 (DIN1481) 3 X 20
04753 20
VZMETNI ZATIČ 1481 3 X 40
04753 40
VZMETNI ZATIČ 1481 4 X 40
04754 40
VZMETNI ZATIČ 1481 4 X 60
04754 60
VZMETNI ZATIČ 1481 5 X 30
04755 30
VZMETNI ZATIČ 1481 5 X 40
04755 40
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: