SET METRIČNIH VIJAKOV-6KT-ISO4017-A2-975KOS-SIS.KO.
SET METRIČNIH VIJAKOV-6KT-ISO4017-A2-975KOS-SIS.KO.
Priloge
Art.-Št.:
5964009603
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
Standardi
ISO 4017
Material
Nerjavno jeklo A2
Razred nepremičnin
Razred lastnosti 70 - DIN EN ISO 3506
Površina
Navaden
Vrsta navoja
Metrični navoj
Število kosov v asortimanu/sklopu
975 KOSOV
Skladno z RoHS
Da
Teža izdelka (na kos)
5600.000 g
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Standardi
ISO 4017
Material
Nerjavno jeklo A2
Razred nepremičnin
Razred lastnosti 70 - DIN EN ISO 3506
Površina
Navaden
Vrsta navoja
Metrični navoj
Število kosov v asortimanu/sklopu
975 KOSOV
Skladno z RoHS
Da
Teža izdelka (na kos)
5600.000 g
Sorodni izdelki
VIJAK-6KT-ISO4017-A2/70-SW7-M4X10
00964 10
*6KT.VIJAK A2-70 933 -M4X16
00964 16
METRIČNI VIJAK S ŠESTROBO GLAVO DIN933-A2/70-WS7-M4X20
00964 20
6KT.VIJAK A2-70 933 4 X 25
00964 25
6KT.VIJAK A2-70 DIN933 5 X 10
00965 10
6KT.VIJAK A2-70 933 5 X 16
00965 16
6KT.VIJAK A2-70 933 5 X 20
00965 20
6KT.VIJAK A2-70 933 5 X 25
00965 25
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: