SET VIJAKOV V KOVČKU
SET VIJAKOV V KOVČKU
Priloge
Art.-Št.:
5964008900
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
Standardi
ISO 10642
Material
Jeklo
Razred nepremičnin
Natezna trdnost min. 1000 MPa
Površina
Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
Skladno z RoHS
Da
Število kosov v asortimanu/sklopu
635 KOSOV
Teža izdelka (na kos)
5433.000 g
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Standardi
ISO 10642
Material
Jeklo
Razred nepremičnin
Natezna trdnost min. 1000 MPa
Površina
Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
Skladno z RoHS
Da
Število kosov v asortimanu/sklopu
635 KOSOV
Teža izdelka (na kos)
5433.000 g
Sorodni izdelki
VIJAK METRIČNI-VGR.GL.-ISO10642-010.9-IH6-(A2K)-M10X25
008901025
VIJAK MET. VGR. GL.-ISO10642-010.9-IS6-(A2K)-M10X30
008901030
VIJAK MET. VGR. GL.-ISO10642-010.9-IS6-(A2K)-M10X35
008901035
VIJAK MET. VGR. GL.-ISO10642-010.9-IS6-(A2K)-M10X40
008901040
VIJAK-DIN7991-010.9-IS4-(A2K)-M6X12
008906 12
NOTRANJI 6KT.VIJAK 10.9 DIN7991CN 6 X 16
008906 16
VIJAK MET.VG.GL-DIN7991-010.9-IS4-(A2K)-M6X20
008906 20
NOTRANJI 6KT.VIJAK 10.9 DIN7991CN 6 X 25
008906 25
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: