APARAT ZA VARJENJE TIG 200S AC/DC
APARAT ZA VARJENJE TIG 200S AC/DC
Priloge
Art.-Št.:
5952380201
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
Nazivna napetost
230 V
Varilne elektrode
1,5-5,0 mm
Varilne palice TIG
1,0-3,2 mm
Min./max. varilni tok elektrode
5-170 A
Min./max. Varilni tok TIG
5-200 A
Čas vklopa pri največjem toku (40 °C)
35 %
Teža izdelka (na kos)
24.900 kg
Zaščitni razred IP
Zaščita pred trdnimi tujki, večjimi od 12 mm / zaščita pred kapljajočo vodo, kot udarca je navpičen 0°
Višina
140 mm
Širina
240 mm
Dolžina
500 mm
Debelina varjenega materiala
0 - se ne uporablja
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Nazivna napetost
230 V
Varilne elektrode
1,5-5,0 mm
Varilne palice TIG
1,0-3,2 mm
Min./max. varilni tok elektrode
5-170 A
Min./max. Varilni tok TIG
5-200 A
Čas vklopa pri največjem toku (40 °C)
35 %
Teža izdelka (na kos)
24.900 kg
Zaščitni razred IP
Zaščita pred trdnimi tujki, večjimi od 12 mm / zaščita pred kapljajočo vodo, kot udarca je navpičen 0°
Višina
140 mm
Širina
240 mm
Dolžina
500 mm
Debelina varjenega materiala
0 - se ne uporablja
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: