APARAT ZA VARJENJE-ROV/ EWI 200S
APARAT ZA VARJENJE-ROV/ EWI 200S
Priloge
Art.-Št.:
5952200200
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
Nazivna napetost
230 V
Min./max. tok
25-200 A
Varilne elektrode
1,5-5,0 mm
Varilne palice TIG
1,0-3,2 mm
Čas vklopa pri največjem toku (40 °C)
20 %
Varilni tok pri ED 100%
89 A
Varilni tok pri ED 60%
115 A
Zaščitni razred IP
Zaščita pred trdnimi tujki, večjimi od 12 mm / zaščita pred kapljajočo vodo, kot udarca je navpičen 0°
Višina
394 mm
Širina
154 mm
Dolžina
293 mm
Debelina varjenega materiala
0 - se ne uporablja
Teža izdelka (na kos)
5,7 kg
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Nazivna napetost
230 V
Min./max. tok
25-200 A
Varilne elektrode
1,5-5,0 mm
Varilne palice TIG
1,0-3,2 mm
Čas vklopa pri največjem toku (40 °C)
20 %
Varilni tok pri ED 100%
89 A
Varilni tok pri ED 60%
115 A
Zaščitni razred IP
Zaščita pred trdnimi tujki, večjimi od 12 mm / zaščita pred kapljajočo vodo, kot udarca je navpičen 0°
Višina
394 mm
Širina
154 mm
Dolžina
293 mm
Debelina varjenega materiala
0 - se ne uporablja
Teža izdelka (na kos)
5,7 kg
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: