SIDRNA PALICA-(W-VD-A/F)-(TZN)-5.8-65-M16X165

Za kompozitni sidrni sistem W-VPZ, W-VD in WIT injekcijske sisteme v betonu

  • Tip oznake: W-VD-A/F
  • Razred trdnosti: 5.8
  • Material: jeklo
  • Površina: vroče pocinkano.
Priloge
Art.-Št.: 5915416165
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Sidrna palica z ostro konico in šesterokotnim priključkom (omogoča vrtljivo-udarno vgradnjo pri sistemu kartuš)

  • Opomba
  • Dodatni artikel za nezakonske uporabe
  • Sidrna palica je del naslednjih dovoljenj:
  • •Kompozitna sidrna steklena kartuša W-VPZ, opcija 1: ETA-21/0168
  • •Kompozitni sidrni sistem W-VD, opcija 8: ETA-06/0074
  • •Injektorski sistem BETON-MULTI WIT-UH 300, opcija 1: ETA-17/0127
  • •Injektorski sistem PURE EPOXY WIT-PE 1000, opcija 1: ETA-19/0543
  • •Injektorski sistem ALLROUNDER WIT-VM 250, opcija 1: ETA-12/0164
  • •Injektorski sistem WIT-Nordic, opcija 1: ETA-12/0164
  • •Injektorski sistem WIT-PE 500, opcija 1: ETA-09/0040
  • •Injektorski sistem BASIC WIT-PM 200, opcija 7: ETA-12/0569
Specifikacije izdelkov
* *
Opis tipa W-VD-A/F
Metrični premer sidra Nazivni premer 16 mm
Razred nepremičnin Natezna trdnost min. 500 MPa
Višina pritrditve (t fix) 20 mm
Dolžina sidra (l) 165 mm
Učinkovita globina sidranja (h ef) 125 mm
Nazivni premer svedra (d 0) 18 mm
Nazivni premer vrtine za injekcijski sistem 18 mm
Globina vrtanja (h 0) 125 mm
Odobritev ETA-05/0034, ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0543, ETA-21/0168
Material Jeklo
Površina Toplotno pocinkano (vroče pocinkano)
*
*
*

Sidrna palica z ostro konico in šesterokotnim priključkom (omogoča vrtljivo-udarno vgradnjo pri sistemu kartuš)

  • Opomba
  • Dodatni artikel za nezakonske uporabe
  • Sidrna palica je del naslednjih dovoljenj:
  • •Kompozitna sidrna steklena kartuša W-VPZ, opcija 1: ETA-21/0168
  • •Kompozitni sidrni sistem W-VD, opcija 8: ETA-06/0074
  • •Injektorski sistem BETON-MULTI WIT-UH 300, opcija 1: ETA-17/0127
  • •Injektorski sistem PURE EPOXY WIT-PE 1000, opcija 1: ETA-19/0543
  • •Injektorski sistem ALLROUNDER WIT-VM 250, opcija 1: ETA-12/0164
  • •Injektorski sistem WIT-Nordic, opcija 1: ETA-12/0164
  • •Injektorski sistem WIT-PE 500, opcija 1: ETA-09/0040
  • •Injektorski sistem BASIC WIT-PM 200, opcija 7: ETA-12/0569
Specifikacije izdelkov
Opis tipa W-VD-A/F
Metrični premer sidra Nazivni premer 16 mm
Razred nepremičnin Natezna trdnost min. 500 MPa
Višina pritrditve (t fix) 20 mm
Dolžina sidra (l) 165 mm
Učinkovita globina sidranja (h ef) 125 mm
Nazivni premer svedra (d 0) 18 mm
Nazivni premer vrtine za injekcijski sistem 18 mm
Globina vrtanja (h 0) 125 mm
Odobritev ETA-05/0034, ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0543, ETA-21/0168
Material Jeklo
Površina Toplotno pocinkano (vroče pocinkano)