•Hitra in cenovno ugodna montaža
•Vložek in žebelj sta predmontirana, brez iskanja ustreznega vijaka
•Primerno za prebojno montažo
•Možnost ponovne demontaže z uporabo pogona v glavi vijaka
•Brez prezgodnjega širjenja zaradi vgrajene in določene zaščite pred zabijanjem
•Odporno proti UV žarkom
•Odporno proti trohnenju (plastični vložek iz visokokakovostnega poliamida)
•Temperaturna odpornost od -40 °C do +100 °C
•Za vgreznjeno in nevgreznjeno montažo
•Izvedba vgrezne glave se samodejno pogrezne v mehkem lesu
•Brez halogenov
Dokaz zmogljivosti
•Evropska tehnična ocena ETA-19/0182:
večkratna pritrjevanja ne nosilnih sistemov v beton SHARK® Hammer 6, 8
•Evropska tehnična ocena ETA-19/0182:
večkratna pritrjevanja ne nosilnih sistemov v zidovje SHARK® Hammer 8 (razen velikosti M8 x 45)
Specifikacije izdelkov
| * |
* |
|
Material nohta
|
Jeklo |
|
Globina vrtanja (h 1)
|
35 mm |
|
Globina vgradnje (h nom)
|
30 mm |
|
Dolžina sidra (l)
|
40 mm |
|
Premer sidra
|
6 mm |
|
Premer luknje v sestavnem delu (d f)
|
6,5 mm |
|
Nazivni premer svedra (d 0)
|
6 mm |
|
Največja višina pritrditve (t fix)
|
10 mm |
|
Površina
|
Cink, debelina plasti 3, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična |
|
Notranji pogon
|
Pozidrive |