VIJAČNIK UDARNI PNEVMATSKI-(DSS 3/8" PR. COMPACT) MASTER

Visokokakovosten udarni vijačnik v robustnem plastičnem ohišju, ojačanem s steklenimi vlakni, z nadpovprečnimi zmogljivostmi in izboljšanimi funkcijami opreme. Priporočena največja velikost vijaka:
M12.
Priloge
Art.-Št.: 57143050
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Najboljše razmerje med močjo in težo med 3/8-palčnimi pnevmatskimi udarnimi vijačniki
• Odlomni moment do maks. 650 Nm pri teži le 1,1 kg Zanesljive največje moči in dolga življenjska doba
• Visokokakovosten udarni mehanizem z dvojnim kladivom in valj z edinstvenim 7-krilnim motorjem Optimalna in uporabniku prijazna prilagoditev vsaki aplikaciji kadarkoli
• 3-stopenjska nastavitev moči s priročnim vzvratnim premikanjem z eno roko Dobro upravljanje in optimalen nadzor
• Izjemno ergonomski ročaj z občutljivim sprožilcem

Opozorilo



• Udarni izvijači niso momentni izvijači. Priključke, ki zahtevajo določen navor, je treba po privijanju z udarnim izvijačem preveriti z napravo za merjenje navora.
• Pri redni uporabi udarnega izvijača je treba vsak dan dodati malo olja skozi odprtino za dovod zraka in približno 2 udarci maziva za zobnike mesečno skozi mazalni nastavek.
• Vtični nastavek ni priložen
Specifikacije izdelkov
* *
Opis tipa DSS 3/8 palca Premium Compact
Naprava za držanje orodja 3/8-palčni zunanji kvadrat
Največji delovni navor 520 Nm
Največji sprostitveni navor 650 Nm
Raven zvočnega tlaka 83,7 dB
Vibracije 5,5 m/s²
Delovni tlak 6,3 bara
Teža stroja 1,1 kg
Min. notranji premer cevi 9 mm
Poraba zraka 113 l/min
Spojni navoj 1/4 palca
Dolžina x širina x višina 117 x 60 x 181 mm
*
*
*
Najboljše razmerje med močjo in težo med 3/8-palčnimi pnevmatskimi udarnimi vijačniki
• Odlomni moment do maks. 650 Nm pri teži le 1,1 kg Zanesljive največje moči in dolga življenjska doba
• Visokokakovosten udarni mehanizem z dvojnim kladivom in valj z edinstvenim 7-krilnim motorjem Optimalna in uporabniku prijazna prilagoditev vsaki aplikaciji kadarkoli
• 3-stopenjska nastavitev moči s priročnim vzvratnim premikanjem z eno roko Dobro upravljanje in optimalen nadzor
• Izjemno ergonomski ročaj z občutljivim sprožilcem

Opozorilo



• Udarni izvijači niso momentni izvijači. Priključke, ki zahtevajo določen navor, je treba po privijanju z udarnim izvijačem preveriti z napravo za merjenje navora.
• Pri redni uporabi udarnega izvijača je treba vsak dan dodati malo olja skozi odprtino za dovod zraka in približno 2 udarci maziva za zobnike mesečno skozi mazalni nastavek.
• Vtični nastavek ni priložen
Specifikacije izdelkov
Opis tipa DSS 3/8 palca Premium Compact
Naprava za držanje orodja 3/8-palčni zunanji kvadrat
Največji delovni navor 520 Nm
Največji sprostitveni navor 650 Nm
Raven zvočnega tlaka 83,7 dB
Vibracije 5,5 m/s²
Delovni tlak 6,3 bara
Teža stroja 1,1 kg
Min. notranji premer cevi 9 mm
Poraba zraka 113 l/min
Spojni navoj 1/4 palca
Dolžina x širina x višina 117 x 60 x 181 mm