ZATEGOVALNI TRAK-1DELNI-(HEAVY-DUTY)-W25MM-4M

Za srednje obremenitve.

Priloge
Art.-Št.: 5713922542
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Med drugim je primeren tudi za povezovanje ohlapnih cevi.

Specifikacije izdelkov
* *
Oblikovanje Enodelno
Širina 25 mm
Dolžina 4 m
Največji raztezek pritrdilnega traku 5 %
Dovoljena natezna sila LC v traku 1500 daN
Ročna sila pri račni 25 daN
Certificiranje izdelkov Varnost s certifikatom GS
Material Poliester
Oblika kavlja 0 - se ne uporablja
Nalepka znotraj Ne
Barva Rdeča
Standardi EN 12195-2
Min./max. temperaturni pogoji -40 do 100 °C
*
*
*

Med drugim je primeren tudi za povezovanje ohlapnih cevi.

Specifikacije izdelkov
Oblikovanje Enodelno
Širina 25 mm
Dolžina 4 m
Največji raztezek pritrdilnega traku 5 %
Dovoljena natezna sila LC v traku 1500 daN
Ročna sila pri račni 25 daN
Certificiranje izdelkov Varnost s certifikatom GS
Material Poliester
Oblika kavlja 0 - se ne uporablja
Nalepka znotraj Ne
Barva Rdeča
Standardi EN 12195-2
Min./max. temperaturni pogoji -40 do 100 °C