TRAK ZATEGOVALNI-Z RAGLJO-2DELNI-2J-W25MM-L6M
TRAK ZATEGOVALNI-Z RAGLJO-2DELNI-2J-W25MM-L6M
Za majhne obremenitve.
Priloge
Art.-Št.:
5713922538
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
Oblikovanje
Dvodelni
Širina
25 mm
Dolžina
6 m
Dolžina fiksnega konca
0.3 m
Dolžina prostega konca
5.7 m
Največji raztezek pritrdilnega traku
5 %
Dovoljena natezna sila LC v traku
700 daN
Dovoljena natezna sila LC pri neposrednem vleku
350 daN
Predhodno nalaganje
133 daN
Ročna sila pri račni
25 daN
Certificiranje izdelkov
Varnost s certifikatom GS
Material
Poliester
Oblika kavlja
Dvojni koničasti kavelj
Nalepka znotraj
Ne
Barva
Rdeča
Standardi
EN 12195-2
Min./max. temperaturni pogoji
-40 do 100 °C
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Oblikovanje
Dvodelni
Širina
25 mm
Dolžina
6 m
Dolžina fiksnega konca
0.3 m
Dolžina prostega konca
5.7 m
Največji raztezek pritrdilnega traku
5 %
Dovoljena natezna sila LC v traku
700 daN
Dovoljena natezna sila LC pri neposrednem vleku
350 daN
Predhodno nalaganje
133 daN
Ročna sila pri račni
25 daN
Certificiranje izdelkov
Varnost s certifikatom GS
Material
Poliester
Oblika kavlja
Dvojni koničasti kavelj
Nalepka znotraj
Ne
Barva
Rdeča
Standardi
EN 12195-2
Min./max. temperaturni pogoji
-40 do 100 °C
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: