PIŠTOLA NA VROČI ZRAK-EL-HLG2000COMPACT

Priročna, lahka naprava z 10-stopenjsko regulacijo temperature.
Priloge
Art.-Št.: 57072511
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

• Dolga življenjska doba do 750 ur
• Robusten keramični grelec z nizko občutljivostjo na udarce
• Zahvaljujoč lahki, ergonomski zasnovi lahko tudi daljše delo opravite z malo utrujenosti
Specifikacije izdelkov
* *
Nazivna napetost 230 V/AC
Frekvenca 50 Hz
Vhodno napajanje 2000 W
Min./max. temperatura ventilatorja 80 do 600 °C
Min./max. zračni tok 250-550 l/min
Teža stroja 700 g
Dolžina kabla 5 m
Vrsta kabla H05RN-F2x1,0 mm²
Višina 195 mm
Dolžina 250 mm
Širina 75 mm
*
*
*

• Dolga življenjska doba do 750 ur
• Robusten keramični grelec z nizko občutljivostjo na udarce
• Zahvaljujoč lahki, ergonomski zasnovi lahko tudi daljše delo opravite z malo utrujenosti
Specifikacije izdelkov
Nazivna napetost 230 V/AC
Frekvenca 50 Hz
Vhodno napajanje 2000 W
Min./max. temperatura ventilatorja 80 do 600 °C
Min./max. zračni tok 250-550 l/min
Teža stroja 700 g
Dolžina kabla 5 m
Vrsta kabla H05RN-F2x1,0 mm²
Višina 195 mm
Dolžina 250 mm
Širina 75 mm