• Individualna nastavitev temperature obdelave glede na lepilo in nanos pomeni širok spekter uporabe
• Poraba energije 300 W zagotavlja hitro segrevanje in neprekinjeno delovanje
• Mehanska omejitev hoda na sprožilcu omogoča optimalno nastavitev doziranja in individualno prilagoditev velikosti roke
• Ergonomsko rokovanje zahvaljujoč dolgemu sprožilcu omogoča delo brez napora
• Omejitev hoda optimizira razdaljo sprožilca
Specifikacije izdelkov
| * |
* |
|
Nazivna napetost
|
230 V/AC |
|
Frekvenca
|
50 Hz |
|
Zaščitni razred
|
Sistem ozemljitve, stroj ima varnostni vtič. |
|
Vhodno napajanje
|
300 W |
|
Najnižja/najvišja temperatura taljenja
|
120 do 230 °C |
|
Min./max. pretok na težo
|
1-1,5 kg/h |
|
Dolžina x višina
|
280 x 210 mm |
|
Teža stroja
|
600 g |
|
Dolžina kabla
|
2.4 m |