POLNILEC-AKU-BATERIJ-(AL40-LI)

Priloge
Art.-Št.: 5700139400
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Specifikacije izdelkov
* *
Opis tipa AL 40-LI
Vhodna napetost 12 V
Min./max. izhodna napetost 10,8-12 V/DC
Primerne baterije LI 10,8 V, LI 12 V
Min./max. frekvenca 50 / 60 Hz
Največji tok polnjenja 4 A
Dolžina kabla 1.60 m
Dolžina 170 mm
Širina 125 mm
Višina 70 mm
Maksimalna izhodna napetost 12 V/DC
Največja frekvenca 60 Hz
Najmanjša frekvenca 50 Hz
Izhodna moč 1 W
Maksimalna vhodna napetost 253 V/AC
Zaščitni razred IP 0 - se ne uporablja
Čas polnjenja 30 min
Min./max. temperaturni pogoji 0 do 45 °C
Min./max. vhodna napetost 207-253 V/AC
Maksimalni temperaturni pogoji 45 °C
Minimalni temperaturni pogoji 0 °C
Teža izdelka (na kos) 540.000 g
Minimalna izhodna napetost 10,8 V/DC
Vrsta vtiča 0 - se ne uporablja
OEEO (prevzem odpadne električne in elektronske opreme) Majhne naprave
Nazivna napetost 230 V/AC
Izhodna napetost 12 V
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Opis tipa AL 40-LI
Vhodna napetost 12 V
Min./max. izhodna napetost 10,8-12 V/DC
Primerne baterije LI 10,8 V, LI 12 V
Min./max. frekvenca 50 / 60 Hz
Največji tok polnjenja 4 A
Dolžina kabla 1.60 m
Dolžina 170 mm
Širina 125 mm
Višina 70 mm
Maksimalna izhodna napetost 12 V/DC
Največja frekvenca 60 Hz
Najmanjša frekvenca 50 Hz
Izhodna moč 1 W
Maksimalna vhodna napetost 253 V/AC
Zaščitni razred IP 0 - se ne uporablja
Čas polnjenja 30 min
Min./max. temperaturni pogoji 0 do 45 °C
Min./max. vhodna napetost 207-253 V/AC
Maksimalni temperaturni pogoji 45 °C
Minimalni temperaturni pogoji 0 °C
Teža izdelka (na kos) 540.000 g
Minimalna izhodna napetost 10,8 V/DC
Vrsta vtiča 0 - se ne uporablja
OEEO (prevzem odpadne električne in elektronske opreme) Majhne naprave
Nazivna napetost 230 V/AC
Izhodna napetost 12 V